Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
Physio UV 50 Plus 100ml Creme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4260029177350
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
14093001
EAN/GTIN:
4260029177350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus Eigenschaften: • Licht- und Sonnenschutz • Kann den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten im wässrigen Umfeld erhalten • Mit LSF 50 • Wasserfest • Mit Vitamin E • Parfümfrei
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
100 ml
Gebinde:
Tube
... >
Reinigungsprodukte
>
Hautpflegeprodukte Physioderm®
>
Hautschutzspray Physio UV 50 Plus
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
physioderm hautschutzcreme 100ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
hand-creme physioderm
,
Hautschutzspray
,
00000000
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,10*
Lager 8580
6 Tage
36
12
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 8,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,37*
€ 8,88*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,91*
Lager 214
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 9,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0752* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 113,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
14093-002, Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus 20 ml Tube Sonnenschutz UV Schutz
Peter Greven Physioderm
14093002
ab € 1,88*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN 100ml UV 30 SUN Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14326001
ab € 5,26*
Ähnlich
Physioderm Physio® UV 50 Spray, UV-B/UV-A Schutz, wasserfest, 200ml/Flasche
Peter Greven Physioderm
14286001
ab € 11,96*
Ähnlich
Physioderm® Hautpflegecreme CUREA SOFT, parfümfrei, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
14012001
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen