| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108680207 Herst.-Nr.: 3-606/46 EAN/GTIN: 4260108680207 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Aqua Light Mid«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Falttasche • Kragen aus Leder Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Wasserdichtes Rindsleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, antirutschschuhe s3, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 87,12* | € 111,03* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,37* | € 112,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 90,75* | € 115,32* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 91,49* | € 119,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|