| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108680214 Herst.-Nr.: 3-606/47 EAN/GTIN: 4260108680214 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Aqua Light Mid«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Falttasche • Kragen aus Leder Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Wasserdichtes Rindsleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,84* | € 110,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 112,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,54* | € 114,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,60* | € 119,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|