| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108680337 Herst.-Nr.: 3-406/46 EAN/GTIN: 4260108680337 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Aqua Light Low«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Leder-Falttasche Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Wasserdichtes Rindsleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Schuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 70,65* | € 88,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,14* | € 90,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,30* | € 95,15* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 77,78* | € 98,92* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 82,83* | € 102,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|