| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108681174 Herst.-Nr.: 3-216-39 EAN/GTIN: 4260108681174 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Schnittschutzstiefel unter Verwendung der mitgelieferten Klammern • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Schutz gegen Kettensägeschnitte (Schnittschutzklasse 1) Weite: 12 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,64* | € 87,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,71* | € 87,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,19* | € 92,83* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 93,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,37* | € 102,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|