| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108686957 Herst.-Nr.: 4-110/44 EAN/GTIN: 4260108686957 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Speed Mid«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Faltlasche • Reflektoren Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Synthetik Sicherheit: Spitzen- und Fersenschutz, Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz-silber Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Forstsicherheitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 75,39* | € 97,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 78,01* | € 98,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,87* | € 101,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 85,25* | € 107,22* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 87,81* | € 111,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|