| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260134081566 Herst.-Nr.: 100.156 EAN/GTIN: 4260134081566 |
| |
|
| | |
| Schnellwechsel-Grundkörper • Schnellwechsel-Stahlhalter für schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter • Wiederholgenauigkeit unter 0,01 mm • Mit geschliffener Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern 40 verschiedene Spannstellungen möglich • Stahlhalterkopf nimmt nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen auf • Für den Einsatz auf konventionellen und auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ungarn | Typ: | C | Gewicht ca.: | 10,7 kg | Gesamthöhe: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Stahlhalter, Grundkörper, Stahlhalter, 3130, Schnellwechsel-Grundkörper, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechsel-Kopf, Schnellwechselhalter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,96* | € 354,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,60* | € 355,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,74* | € 360,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 344,54* | € 394,24* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,64* | € 527,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|