| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260134081627 Herst.-Nr.: 100.162 EAN/GTIN: 4260134081627 |
| |
|
| | |
| Schnellwechsel-Bohrstahlhalter, Typ H • Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit • Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter • Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt • Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen • Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen • Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ungarn | Typ: | CH 40160 | Gewicht ca.: | 3,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Schnellwechsel-Bohrstahlhalter, Bohrstangenhalter, Typ, Stahlhalter, für, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechseldrehstahlhalter, Drehstahlhalter, 3136, Schnellwechsel-Stahlhalter, Bohrstahlhalter, Schnellwechsel-Bohrstangenhalter, 40160, Schnellwechselhalter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,23* | € 151,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,78* | € 151,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,82* | € 153,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,26* | € 155,06* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,23* | € 226,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|