| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260192270490 Herst.-Nr.: 001122000 EAN/GTIN: 4260192270490 |
| |
|
| | |
| Kantentaster mit Leuchtanzeige und akustischem Signal • Gehärtet und präzisionsgeschliffen • Rot leuchtende LED-Anzeige • Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden • Vorzugsweise mit stehender Spindel einsetzbar • Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, in Bearbeitungszentren und beim Außen- und Innenzentrieren • Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf und ein akustisches Signal ertönt Lieferung: Im Kunststoffetui, inklusive Batterie. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | 2D | Durchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 119 mm | Schaft-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, optisches, optisch, Leuchtanzeige, Tschorn, Signal, QR4025807, mit, 119, Kantentaster/3D, mechanisch, 3757, Leuchtkranz, Anzeige, Nulleinsteller, akustisches, mechanischer, akustischem, und, LED, akustisch, LED-Anzeige, Ton, Deweha, Taster, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,91* | € 82,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,93* | € 82,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,77* | € 83,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,07* | € 86,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 87,48* | € 106,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|