Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Seifenspender 1000ml weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elements Seifenspender 1000ml weiß, Kunststoff
Elements Seifenspender 1000ml weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050084
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender Elements • Aus Kunststoff • Nachfüllbar • Für 1000 ml • Leichte Bedienung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
weiß
Breite:
125 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
140 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 7,50*
ab € 22,96*
€ 37,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,29*
€ 39,00*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 39,04*
€ 4,90*
ab € 28,41*
€ 39,08*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 31,47*
€ 42,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
180310
ab € 15,91*
Zubehör
Elos
180300
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.