| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260616990133 Herst.-Nr.: 1881990 EAN/GTIN: 4260616990133 |
| |
|
| | |
| LOGIS GRIPS® - Antikeimfolie • Versiegelt Oberflächen • Macht >99% aller behüllten Viren und Bakterien unschädlich • Transparente, selbstklebende Folie • Schützt Oberflächen dauerhaft • Leicht aufbringbar • Haltbarkeit bis zu einem Jahr • Wirksamkeit getestet und bestätigt von EUROVIR® Hygiene-Labor • Hautverträglichkeit dermatologisch mit SEHR GUT getestet • Das Original – Made in Germany Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 10 m | Breite: | 1370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folie, Keimfolie, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 890,50* | € 1.062,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 902,73* | € 1.103,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|