| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260632721940 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260632721940 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten, 70 x 70 mm, umlegbar, mit Zylinderschloss • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte, 100 x 150 mm, zur Dübelbefestigung • Bodenhülse optional erhältlich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Überflur: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten, Sperrbügel, Parkplatzsperre, Durchfahrtssperre, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 125,92* | € 157,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,03* | € 157,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,56* | € 157,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,44* | € 160,48* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,21* | € 173,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|