Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 50x 5mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 50x 5mm (100)
Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 50x 5mm (100)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784011914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784011914
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
50 x 5 mm
Gewicht 100 Stück:
1,9 kg
Hakenöffnung:
8 mm
max. Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehrkarabinerhaken, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1843*
€ 0,2518*
2 Tage
6500
100
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
4 Tage
5386
100
€ 4,79*
ab € 0,1951*
€ 0,2651*
9 Tage
6200
100
€ 4,95*
ab € 0,1996*
€ 0,2696*
Lager 214
7109
100
€ 4,30*
ab € 0,3234*
€ 0,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.