Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade galZn 6,0mm-1/4" (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade galZn 6,0mm-1/4" (100)
Schäkel gerade galZn 6,0mm-1/4" (100)
Schäkel gerade galZn 6,0mm-1/4" (100)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784012072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784012072
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
6,0 mm = 1/4"
h1:
24 mm
b1:
12 mm
Gewicht 100 Stück:
3,2 kg
max. Tragkraft:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
2200
100
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
7 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,2079*
€ 0,2779*
6 Tage
1530
1
€ 4,79*
ab € 0,1897*
€ 0,3097*
Lager 214
2290
100
€ 4,30*
ab € 0,3371*
€ 0,4545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.