Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 5,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 5,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht geglüht 5,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013994
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
5,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
162 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Eisendrähte, Stahldraht, Bindedraht, Drähte, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
825
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,49*
2 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,49*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,53*
Lager 214
825
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 3,35*
15 Tage
825
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,46*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 83,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.