Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014052
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
2,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
203 m
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Metalldraht, Weidezaundraht, Draht, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,08*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,12*
2 Tage
1750
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,18*
Lager 214
2175
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,37*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,49*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,37*
€ 4,01
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,31*
€ 3,94
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,99*
€ 3,56
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 84,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.