Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 3,8 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 3,8 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 3,8 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014113
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
3,8 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
281 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1250
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,94*
2 Tage
1250
25
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,30*
15 Tage
1275
25
pro Kilogramm
€ 35,99*
ab € 3,08*
€ 4,10*
25
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 3,17*
€ 4,22*
Lager 214
1250
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 12,37*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 12,37*
€ 14,72
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 11,43*
€ 13,60
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 11,40*
€ 13,57
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 309,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.