| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784026147 Herst.-Nr.: 4317784026147 EAN/GTIN: 4317784026147 |
| |
|
| | |
| Drahtstift, Senkkopf, blank, SB-Handelsverpackung Lieferung: In E-NORM Verpackung, 10 Pakete in 1 Umkarton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 2,8 x 65 mm | Paketinhalt: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,45* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,68* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,02* | € 7,57* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,29* | € 8,05* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,70* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 6,29* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|