| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784026611 Herst.-Nr.: 4317784026611 EAN/GTIN: 4317784026611 |
| |
|
| | |
| Drahtstift, Senkkopf, blank, SB-Kleinpakete Lieferung: In E-NORM Verpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 2,8 x 65 mm | Paketinhalt: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,35* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,28* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,51* | € 4,60* | | | | Lager 214 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,61* | € 4,71* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,67* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,45 Kilogramm (ab € 8,02223* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|