| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784026833 Herst.-Nr.: 4317784026833 EAN/GTIN: 4317784026833 |
| |
|
| | |
| Dachpappstift (SB), feuerverzinkt Lieferung: In E-NORM Verpackung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 2,8 x 25 mm | Paketinhalt: | 170 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,12* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,74* | € 3,32* | | | | | | | | 40 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,43* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,96* | € 3,58* | | | | Lager 214 | | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,03* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,17 Kilogramm (ab € 17,82353* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen | Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|