| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784033077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784033077 EAN/GTIN: 4317784033077 |
| |
|
| | |
| DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Abmessung: | 4,8 x 32 mm | kmax.: | 3,55 mm | dk: | 9,5 mm | kmin.: | 3,25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 c, linsenkopfschraube, 4, 8, 7981, Stahl, Schraube, D7981, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, AM79814832, verzinkt, 8x32, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, 07981.014, Kreuzschlitz, gehärtet, DIN, C4, 8x32-H, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0261* | € 0,0378* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0276* | € 0,04* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,03* | € 0,0434* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,036* | € 0,0522* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0399* | € 0,0587* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|