Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M6x40 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784058605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784058605
EAN/GTIN:
     4317784058605
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vietnam
Abmessung:
M6 x 40 mm
k:
4,6 mm
dk:
12,0 mm
Bit:
PH 3
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube din 7985 ph m6x, din 7985, din 7985 m6, Linsenkopf, Stahl, AM7985640, 7985, Schraube, Gewindeschrauben, verzinkt, DIN7985, Vergleiche, ISO, 7045, DIN, M6x40, M6x40-H, Linsenkopfschrauben, Kreuzschlitz, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, 07985.414, D7985, Linsenschrauben, Schrauben, galZn, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,051*
€ 0,0803*
1 Tag
400
50
€ 8,50*
ab € 0,0645*
€ 0,0943*
100
€ 9,80*
ab € 0,0779*
€ 0,1114*
100
€ 9,80*
ab € 0,0779*
€ 0,1114*
Lager 214
400
50
€ 4,30*
ab € 0,1044*
€ 0,1528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.