Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 ST galZn R 11 HP 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 ST galZn R 11 HP 0
DIN 440 ST galZn R 11 HP 0
DIN 440 ST galZn R 11 HP 0
Artikel-Nr.:
     214G-4317784145893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145893
EAN/GTIN:
     4317784145893
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R U-Scheibe, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
s:
3 mm
d2:
34 mm
Nennmaß = d1:
11,0 mm
Paletten-Menge:
50000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Stahl, Vergleiche, ISO, 7094, Holzbauscheibe, U-Scheiben, Scheibe, DIN, 440, Scheiben, Holzverbinder, Holzbauscheiben, verzinkt, DIN440, AM440110, 00440.018, Unterlegscheibe, R11x34x3, Flache, rund, D440, Unterlegscheiben, galZn, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21080
200
€ 4,79*
ab € 0,0468*
€ 0,0679*
8 Tage
25200
200
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0717*
200
€ 9,80*
ab € 0,0597*
€ 0,0862*
17 Tage
12400
200
€ 6,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0878*
Lager 214
26600
200
€ 4,30*
ab € 0,0664*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.