Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kantschr. 4.8 Mu galZn M10x20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kantschr. 4.8 Mu galZn M10x20 HP E-NORMpro
6-Kantschr. 4.8 Mu galZn M10x20 HP E-NORMpro
6-Kantschr. 4.8 Mu galZn M10x20 HP E-NORMpro
6-Kantschr. 4.8 Mu galZn M10x20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784147491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784147491
EAN/GTIN:
     4317784147491
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
6-kant-Schraube, ähnlich DIN 601, mit Schaft und 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt • Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
d:
10 mm
k:
6,4 mm
Abmessung Gewinde x l:
M10 x 20 mm
Gewindelänge b:
20 mm
smax.:
17/16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ähnlich DIN 601, din601 m10x20, sechskantschraube ähnlich din 601, din 601 m10, Sechskant-Schrauben, Stahl, Schraube, Gewindeschrauben, Maschinenschrauben, 00601.410, verzinkt, DIN, 601, DIN601, Vergleiche, ISO, 4016, M10x20, Sechskantschrauben, (ähnlich), Sechskantschraube, D601, M10, Bauschrauben, AM6011020, mit, Mutter, Schrauben, galZn, DIN 601 (ähnlich) Sechskantschraube, Sechskantschraube mit Mutter DIN 601 (ähnlich), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6300
100
€ 4,95*
ab € 0,074*
€ 0,1065*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0726*
€ 0,1128*
2 Tage
6300
100
€ 8,50*
ab € 0,0847*
€ 0,1223*
Lager 214
6300
100
€ 4,30*
ab € 0,1234*
€ 0,1742*
15 Tage
6300
100
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.