Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x130 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148627
EAN/GTIN:
     4317784148627
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 130 mm
b:
32 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10x130, din 603, schlossschrauben m10, DIN603, Stahl, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, 130, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, AM60310130, (ähnlich), Mutter, D603, M10, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M10x130, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2497*
€ 0,3397*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,2842*
€ 0,3842*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4051*
€ 0,5541*
100
€ 4,80*
ab € 0,4438*
€ 0,5838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.