Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x280 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148887
EAN/GTIN:
     4317784148887
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 280 mm
b:
49 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schloßschrauben m12, din 603, DIN603, Stahl, Schraube, AM60312280, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnlich), Mutter, D603, 280, M12, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M12x280, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 0,6976*
€ 0,9876*
6 Tage
77
10
€ 4,79*
ab € 0,6997*
€ 0,9897*
1 Tag
90
10
€ 8,50*
ab € 0,797*
€ 1,127*
100
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,55*
Lager 214
90
10
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,6255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6255*
€ 1,93435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5026*
€ 1,78809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4326*
€ 1,70479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3826*
€ 1,64529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.