| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784149648 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784149648 EAN/GTIN: 4317784149648 |
| |
|
| | |
| DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M10 x 90 mm | b: | 26 mm | s: | 17/16* mm | k: | 6,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, M10x90, D931, Maschinenschrauben, AM9311090, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 7,60* | ab € 0,1692* | € 0,2292* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,1729* | € 0,2329* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,1928* | € 0,2628* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,276* | € 0,3985* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,2989* | € 0,3989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|