Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10x140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149686
EAN/GTIN:
     4317784149686
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 140 mm
b:
32 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, AM93110140, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, M10x140, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, M10, 140, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
50
€ 4,79*
ab € 0,2521*
€ 0,3521*
8 Tage
400
50
€ 7,60*
ab € 0,2545*
€ 0,3545*
1 Tag
400
50
€ 8,50*
ab € 0,2908*
€ 0,4008*
Lager 214
400
50
€ 4,30*
ab € 0,4185*
€ 0,5878*
100
€ 4,80*
ab € 0,4536*
€ 0,5936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5532*
€ 0,65831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.