Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12x45 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12x45 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x45 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x45 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x45 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149693
EAN/GTIN:
     4317784149693
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 45 mm
b:
30 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, AM9311245, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, M12, mit, Schaft, M12x45, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2900
100
€ 7,60*
ab € 0,1258*
€ 0,1738*
4 Tage
2465
100
€ 4,79*
ab € 0,1261*
€ 0,1741*
1 Tag
2900
100
€ 8,50*
ab € 0,1437*
€ 0,1977*
Lager 214
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,2136*
€ 0,2932*
100
€ 4,80*
ab € 0,2311*
€ 0,3111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.