Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12x120 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x120 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149792
EAN/GTIN:
     4317784149792
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 120 mm
b:
30 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, AM93112120, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, 120, M12, mit, Schaft, M12x120, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,328*
€ 0,518*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,0525*
€ 9,8925*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 7,01*
€ 9,90*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,735*
€ 16,97*
4
pro Packung
€ 4,80*
ab € 12,795*
€ 17,595*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,385*
€ 19,49815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,205*
€ 19,28395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,395*
€ 15,94005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,915*
€ 15,36885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,025*
€ 14,30975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,845*
€ 14,09555
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,735*
€ 13,96465
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.