| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784149839 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784149839 EAN/GTIN: 4317784149839 |
| |
|
| | |
| DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M14 x 60 mm | b: | 34 mm | s: | 22/21* mm | k: | 8,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, AM9311460, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, M14, M14x60, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2254* | € 0,3054* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,2574* | € 0,3474* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,2647* | € 0,3647* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4641* | € 0,6344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|