Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M14x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M14x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M14x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M14x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M14x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149860
EAN/GTIN:
     4317784149860
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M14 x 80 mm
b:
34 mm
s:
22/21* mm
k:
8,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, AM9311480, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, M14, M14x80, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2450
25
€ 7,60*
ab € 0,2868*
€ 0,4468*
4 Tage
2083
25
€ 4,79*
ab € 0,2897*
€ 0,4497*
1 Tag
2450
25
€ 8,50*
ab € 0,328*
€ 0,518*
100
€ 4,80*
ab € 0,5122*
€ 0,6722*
Lager 214
2450
25
€ 4,30*
ab € 0,4726*
€ 0,7744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.