| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784151115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151115 EAN/GTIN: 4317784151115 |
| |
|
| | |
| DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, HV, Form A, verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpaketen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | s: | 2,5 mm | d2: | 28,0 mm | Nennmaß = d1: | 15,0 mm | Beutelinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Stahl, DIN, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, U-Scheiben, Scheibe, verzinkt, DIN125, Vergleiche, ISO, 15x28x2, 5, AM125150, 00125.011, 125, Scheiben, D125, Flache, rund, Unterlegscheiben, galZn, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0561* | € 0,079* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0603* | € 0,085* | | | | | 38 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0647* | € 0,0906* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0702* | € 0,1013* | | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0775* | € 0,1081* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|