Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M5x16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M5x16 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x16 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x16 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151276
EAN/GTIN:
     4317784151276
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M5 x 16 mm
s:
8 mm
k:
3,5 mm
amax.:
2,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, DIN933, M5x16, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, 933, AM933516, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1200
100
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0334*
2 Tage
1200
100
€ 8,50*
ab € 0,0269*
€ 0,0384*
Lager 214
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0378*
€ 0,0543*
100
€ 9,80*
ab € 0,0419*
€ 0,0594*
1 Tag
1200
100
€ 7,90*
ab € 0,0723*
€ 0,1015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.