Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M5x30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M5x30 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x30 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x30 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M5x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151306
EAN/GTIN:
     4317784151306
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M5 x 30 mm
s:
8 mm
k:
3,5 mm
amax.:
2,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, AM933530, 933, M5x30, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1500
100
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0449*
2 Tage
1400
100
€ 8,50*
ab € 0,035*
€ 0,0515*
100
€ 9,80*
ab € 0,0556*
€ 0,0805*
17 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0881*
Lager 214
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0608*
€ 0,0895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.