Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Edelstahl A2 M6x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Edelstahl A2 M6x40 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M6x40 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M6x40 HP E-NORMpro
DIN 933 Edelstahl A2 M6x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151399
EAN/GTIN:
     4317784151399
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 40 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
amax.:
3,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m6x40 a2, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, AM933640, 933, Stellschrauben, M6x40, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1500
100
€ 4,95*
ab € 0,0523*
€ 0,0759*
5 Tage
1500
100
€ 8,50*
ab € 0,0601*
€ 0,0868*
100
€ 9,80*
ab € 0,0953*
€ 0,1338*
Lager 214
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0977*
€ 0,1398*
14 Tage
700
100
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.