Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Edelstahl A2 M20x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Edelstahl A2 M20x1000
DIN 976 Edelstahl A2 M20x1000
DIN 976 Edelstahl A2 M20x1000
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154000
EAN/GTIN:
     4317784154000
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 a2
din 976
DIN 976, Gewindestange, Edelstahl A2, 1 m • Ehemals DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M20 x 1000 mm
Paletten-Menge:
500 Stück
Bund-Menge:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, M20x1000, Stangen, Gewindestücke, DIN, 1000, M20, D976, 00975.920, Edelstahl, Gewindestäbe, GewindestückeDIN1165, 976, Ankerstangen, AM975200, Gewindestangen, DIN975, DIN976, Stange, DIN 976 Gewindestange, Gewindestange DIN 976, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
418
1
€ 4,95*
ab € 7,0636*
€ 9,8936*
5 Tage
415
1
€ 8,50*
ab € 10,21*
€ 14,04*
3 Tage
418
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,25*
100
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 16,94*
Lager 214
818
1
€ 4,30*
ab € 17,0349*
€ 23,4357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4357*
€ 27,88848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,9057*
€ 27,25778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,6531*
€ 25,76719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9131*
€ 24,88659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,3031*
€ 24,16069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,0849*
€ 23,90103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0349*
€ 20,27153
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.