Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 galZn M3 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M3 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M3 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154109
EAN/GTIN:
     4317784154109
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
5,5 mm
hmax.:
4 mm
m:
2,7 mm
Abmessung = d:
M3
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m3, din 985, din 985 vm6, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, AM98530, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,00692*
€ 0,01079*
8 Tage
1400
200
€ 4,95*
ab € 0,00752*
€ 0,01172*
5 Tage
1400
200
€ 8,50*
ab € 0,00866*
€ 0,01342*
Lager 214
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0196*
200
€ 9,80*
ab € 0,0136*
€ 0,0209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.