Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 15 HP 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 15 HP 0
DIN 9021 ST galZn 15 HP 0
DIN 9021 ST galZn 15 HP 0
Artikel-Nr.:
     214G-4317784155090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155090
EAN/GTIN:
     4317784155090
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, verzinkt, Handelsverpackung Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
s:
3,0 mm
d2:
44,0 mm
Nennmaß = d1:
15,0 mm
Härteklasse:
140 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, AM9021150, Beilegscheiben, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, Flache, rund, 15x44x3, Unterlegscheiben, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0905*
€ 0,1343*
8 Tage
1700
100
€ 4,95*
ab € 0,1032*
€ 0,1452*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1043*
€ 0,1463*
Lager 214
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1144*
€ 0,161*
4 Tage
1700
100
€ 8,50*
ab € 0,1181*
€ 0,1651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.