Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 20 HP 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 20 HP 0
DIN 9021 ST galZn 20 HP 0
DIN 9021 ST galZn 20 HP 0
Artikel-Nr.:
     214G-4317784155113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155113
EAN/GTIN:
     4317784155113
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, verzinkt, Handelsverpackung Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
s:
3,0 mm
d2:
56,0 mm
Nennmaß = d1:
20,0 mm
Härteklasse:
100 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, 20x56x4, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, AM9021200, Flache, rund, Unterlegscheiben, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,2132*
€ 0,3119*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2302*
€ 0,3202*
8 Tage
500
50
€ 4,95*
ab € 0,2421*
€ 0,3321*
Lager 214
500
50
€ 4,30*
ab € 0,2658*
€ 0,3716*
4 Tage
500
50
€ 8,50*
ab € 0,2766*
€ 0,3866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.