| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784181709 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784181709 |
| |
|
| | |
| Drahtstift, DIN 1151, blank • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Weissrussland | Ausführung: | Form B | Abmessung: | 6,0 x 180 mm | Paketinhalt: | 5,0 kg | CE-gekennz.: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 6 x 180, din 1151 blank, din 1151, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, blank, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, Nägel, Drahtstifte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 1,862* | € 2,772* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,208* | € 10,138* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 9,77* | € 11,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,47* | € 13,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,8085* | € 15,2705* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,1617* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|