Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift tzn 2,5x 25 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Dachpappstift tzn 2,5x 25 a 2,5kg
Dachpappstift tzn 2,5x 25 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784182027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784182027
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
2,5 x 25 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, Pappstifte, Schieferstift, Nagel, verzinkt, Dachpappstifte, feuerverzinkt, Nägel, Pappstift, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,0195*
€ 4,1695*
100
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,78*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,26*
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,0869*
€ 5,6386*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 5,85*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 5,6386*
€ 6,70993
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,4686*
€ 6,50763
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,1022*
€ 6,07162
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,0122*
€ 5,96452
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,8322*
€ 5,75032
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 4,7769*
€ 5,68451
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 4,0869*
€ 4,86341
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 28,193* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.