Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibendübel n. EN 912 (DIN 1052) eins. 95 zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheibendübel n. EN 912 (DIN 1052) eins. 95 zn
Scheibendübel n. EN 912 (DIN 1052) eins. 95 zn
Artikel-Nr.:
     214G-4317784186551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784186551
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel
Temperguss-Scheibendübel nach EN 912, Typ C 11 einseitig, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
E 95 M24
Innen-Ø:
24,5 mm
Außen-Ø:
95 mm
für:
M24
Weitere Suchbegriffe: GEKA-Dübel, Holzverbinder, Dübel, einseitig, verzinkt, Scheibendübel, Typ, DIN, 1055, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,05*
€ 32,00*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,795*
€ 50,865*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 52,77*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 73,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,865*
€ 60,52935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,185*
€ 58,53015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,075*
€ 54,82925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,375*
€ 53,99625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,215*
€ 52,61585
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,725*
€ 52,03275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,795*
€ 44,97605
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.