Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattenstift zn 3,4x 80 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Leichtbauplattenstift zn 3,4x 80 a 2,5kg
Leichtbauplattenstift zn 3,4x 80 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784189828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784189828
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstift
Leichtbauplattenstift, nach DIN 1144, galvanisch verzinkt, Pakete à 2,5 kg Hinweis: Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
3,4 x 80 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauplattenstifte, Nagel, Drahtstift, DIN, 1144, Nägel, verzinkt, Leichtbauplattenstifte, Plattenstifte, Bauplattenstift, Plattenstift, DIN 1144 Leichtbauplattenstift, Leichtbauplattenstift DIN 1144, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
300
5
€ 4,95*
ab € 3,0002*
€ 4,0802*
1 Tag
300
5
€ 8,50*
ab € 4,312*
€ 5,752*
100
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 5,83*
Lager 214
300
5
€ 4,30*
ab € 4,616*
€ 6,1689*
1 Tag
300
5
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,02*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 6,1689*
€ 7,34099
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 6,1189*
€ 7,28149
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,7169*
€ 6,80311
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,5769*
€ 6,63651
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,3969*
€ 6,42231
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 5,336*
€ 6,34984
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 4,616*
€ 5,49304
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 30,8445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.