Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 3,1x 31 a 5,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schlaufe zn 3,1x 31 a 5,0kg
Schlaufe zn 3,1x 31 a 5,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784190008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784190008
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen
Schlaufe, nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
3,1 x 31 mm
Paketinhalt:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: verzinkte, Schlaufen, verzinkt, Schlaufe, Krampe, Drahtschlaufe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
205
5
€ 4,95*
ab € 1,8265*
€ 2,6065*
100
€ 4,80*
ab € 2,46*
€ 2,96*
5
€ 5,90*
ab € 2,2777*
€ 3,3836*
17 Tage
320
5
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,40*
Lager 214
215
5
€ 4,30*
ab € 3,3008*
€ 4,6044*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 4,6044*
€ 5,47924
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,5244*
€ 5,38404
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 4,2172*
€ 5,01847
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,1172*
€ 4,89947
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,9472*
€ 4,69717
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,9108*
€ 4,65385
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,3008*
€ 3,92795
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 23,022* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.