Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift vers. tzn 3,1x 65 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift vers. tzn 3,1x 65 a 2,5kg
Drahtstift vers. tzn 3,1x 65 a 2,5kg
Drahtstift vers. tzn 3,1x 65 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784190381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784190381
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B Hinweis: Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Ausführung:
Form B
Abmessung:
3,1 x 65 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
CE gekennz.:
CE
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, Stauchkopfstift, din 1151, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, verzinkt, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, feuerverzinkt, Nägel, Drahtstifte, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,3017*
€ 3,1317*
9 Tage
815
5
€ 4,95*
ab € 2,2957*
€ 3,1357*
Lager 214
810
5
€ 4,30*
ab € 2,8178*
€ 3,9109*
1 Tag
815
5
€ 8,50*
ab € 4,656*
€ 6,156*
1 Tag
810
5
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,26*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 3,9109*
€ 4,65397
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,8209*
€ 4,54687
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,599*
€ 4,28281
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,499*
€ 4,16381
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,359*
€ 3,99721
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,3178*
€ 3,94818
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,8178*
€ 3,35318
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 19,5545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.