Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 5,5x19 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784192804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784192804
EAN/GTIN:
     4317784192804
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt • Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • 6-kant-Kopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
5,5 x 19 mm
s:
8,0 mm
Bohrb. von:
1,75 mm
Bohrb. bis:
5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k, Stahl, Schraube, K5, 5x19, Sechskantkopf, 07504.014, DIN, 7504, verzinkt, 5, DIN7504, Sechskant, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, Vergleiche, ISO, 15480, AM75045519, Sechskant-Blechschrauben, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, Bohrschrauben, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3400
100
€ 4,95*
ab € 0,0288*
€ 0,042*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0306*
€ 0,0446*
1 Tag
3400
100
€ 8,50*
ab € 0,0329*
€ 0,0483*
100
€ 9,80*
ab € 0,0399*
€ 0,0584*
Lager 214
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0422*
€ 0,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.