| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784226714 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784226714 EAN/GTIN: 4317784226714 |
| |
|
| | |
| DIN 965, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2 • *ISO-Maße Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | k: | 3,0/3,3* mm | Abmessung d x l: | M6 x 60 mm | dk: | 11,0/11,3* mm | Bit: | PH 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a2, din 965, senkschraube din 965 v2a, Schraube, Gewindeschrauben, DIN, 965, Senkschrauben, Senkschraube, Vergleiche, ISO, 7046, Kreuzschlitz, DIN965, M6x60-H, M6x60, Kreuzschlitzschraube, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, AM965660, D965, Edelstahl, Senkkopfschrauben, 00965.924, Kreuz, Schrauben, DIN 965 Senkschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0866* | € 0,1247* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,0992* | € 0,1427* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1406* | € 0,2027* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1627* | € 0,2227* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,135* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|