Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro
DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro
DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro
DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro
DIN 7985 Edelstahl A2 -H M4x16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784227575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784227575
EAN/GTIN:
     4317784227575
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M4 x 16 mm
k:
3,1 mm
dk:
8,0 mm
Bit:
PH 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m4 x 16 a2, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Linsenkopf, 7985, Schraube, Gewindeschrauben, 07985.924, DIN7985, Vergleiche, ISO, 7045, DIN, M4x16-H, Linsenkopfschrauben, M4x16, Kreuzschlitz, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Edelstahl, AM7985416, D7985, Linsenschrauben, Schrauben, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1600
100
€ 4,95*
ab € 0,0169*
€ 0,0247*
4 Tage
1500
100
€ 8,50*
ab € 0,0228*
€ 0,0333*
100
€ 9,80*
ab € 0,0304*
€ 0,0441*
13 Tage
600
100
€ 6,99*
ab € 0,0304*
€ 0,0443*
Lager 214
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0383*
€ 0,0568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.