Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M8x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M8x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229197
EAN/GTIN:
     4317784229197
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 25 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Schraube, M8x25, D912, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, 00912.920, Edelstahl, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, AM912825, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0726*
€ 0,1019*
2 Tage
500
100
€ 8,50*
ab € 0,0833*
€ 0,1164*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,133*
€ 0,182*
100
€ 4,80*
ab € 0,1321*
€ 0,1821*
Lager 214
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1777*
€ 0,2415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.